Descrizione:
Set di raccordi per tubi flessibili a spirale, raccordo standard NW 7, 2, PU, tubo ø 10x6, 5, PN a 23 °C max. 11 bar, lunghezza 6, 0 con Il tubo flessibile in poliuretano estremamente elastico ha una forza di ritorno simile a quella del tradizionale tubo flessibile a spirale in poliammide, ma tende meno a formare attrito e ha una resistenza all’abrasione notevolmente superiore. Il rischio di graffiare superfici verniciate o delicate è quindi ridotto al minimo. Il tubo flessibile è estremamente flessibile e resistente alle piegature. Non adatto al montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1.
Proprietà:
- Materiale: Poliestere-poliuretano
- spire: 40
- Ø tubo: 10x6,5 mm
- Lunghezza massima di lavoro: 6,0 m
- Diametro esterno della spirale: 69 mm
- Temperatura operativa max.: 60 °C
- Temperatura operativa min.: -20 °C
- max. Pressione di esercizio a 23 °C: 11 bar