Descrizione:
Tubo flessibile a spirale, raccordo a vite, molla anti-piegatura, girevole, rinforzato con tessuto, PU, G 3/8, Ø tubo 12x8, PN a 23 °C max. 15 bar, lunghezza 7, 5 con In versione standard e in versione rinforzata con tessuto per pressioni più elevate. Il tubo flessibile in poliuretano estremamente elastico ha una forza di ritorno simile a quella del tradizionale tubo flessibile a spirale in poliammide, ma tende meno a formare abrasioni e presenta una resistenza all’abrasione notevolmente superiore. Il rischio di graffiare superfici verniciate o delicate è quindi ridotto al minimo. Il tubo flessibile è estremamente flessibile e resistente alle piegature.
Proprietà:
- Filettatura: G 3/8
- spire: 40
- Ø tubo: 12x8 mm
- Materiale filettato: Ottone nichelato
- Lunghezza massima di lavoro: 7,5 m
- Diametro esterno della spirale: 82 mm
- Temperatura operativa max.: 60 °C
- Temperatura operativa min.: -20 °C
- max. Pressione di esercizio a 23 °C: 15 bar