Tubo flessibile a spirale, raccordo a vite, girevole, rinforzato con tessuto, PU, G1/4, Ø10x6, 5, 3 m

Codice art.: 158168
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 158168
EAN / GTIN 4047322633147
Codice del produttore 158168
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile a spirale, raccordo a vite, molla anti-piegatura, girevole, rinforzato con tessuto, PU, G 1/4, Ø tubo 10x6, 5, PN a 23 °C max. 15 bar, lunghezza 3, 0 con In versione standard e in versione rinforzata con tessuto per pressioni più elevate. Il tubo flessibile in poliuretano estremamente elastico ha una forza di ritorno simile a quella del tradizionale tubo flessibile a spirale in poliammide, ma tende meno a formare abrasioni e presenta una resistenza all’abrasione notevolmente superiore. Il rischio di graffiare superfici verniciate o delicate è quindi ridotto al minimo. Il tubo flessibile è estremamente flessibile e resistente alle piegature.

Proprietà:

  • Filettatura: G 1/4
  • spire: 17
  • Ø tubo: 10x6,5 mm
  • Materiale filettato: Ottone nichelato
  • Lunghezza massima di lavoro: 3,0 m
  • Diametro esterno della spirale: 69 mm
  • Temperatura operativa max.: 60 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C
  • max. Pressione di esercizio a 23 °C: 15 bar