Set raccordo per tubo flessibile a spirale, raccordo di sicurezza, PA, ø 8x6, 5, 0 m

Codice art.: 158139
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 158139
EAN / GTIN 4047322632911
Codice del produttore 158139
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Set raccordo per tubo flessibile a spirale, raccordo di sicurezza NW 7, 4, poliammide, tubo flessibile ø 8x6, PN a 23 °C max. 12 bar, lunghezza 5, 0 con Per un flusso sicuro ed efficace. Ingombro ridotto grazie alle piccole spire, maneggevolezza grazie al peso ridotto. Non adatto al montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1.

Proprietà:

  • Materiale: Poliammide (PA 12)
  • spire: 25
  • Ø tubo: 8x6 mm
  • Diametro esterno spirale: 90 mm
  • Lunghezza massima di lavoro: 5,0 m
  • Temperatura operativa max.: 70 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C
  • max. Pressione di esercizio a 23 °C: 12 bar