Valvola di ritegno, DN 25, ottone, G 1, PN max. 12 bar

Codice art.: 158066
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 158066
EAN / GTIN 4047322631501
Codice del produttore 158066
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di ritegno, DN 25, ottone, tenuta metallica, temperatura di esercizio da 0 °C a 90 °C, G 1, PN max. 12 bar. Campo di applicazione: Acqua (non vapore), fluidi liquidi neutri e non aggressivi, oli minerali. Adatto solo per fluidi liquidi. Il deflettore si chiude per gravità, pertanto è possibile solo il montaggio orizzontale.

Proprietà:

  • DN: 25
  • SW: 42 mm
  • Lunghezza: 62,0 mm
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: G + 1
  • Norma della filettatura: DIN EN ISO 228-1
  • piastra della valvola: ottone
  • Pressione di esercizio max.: 12 bar
  • Temperatura operativa min.: 0 °C