Valvola magnetica a 3/2 vie, ES, NC, a comando diretto, 230 V CA, NBR, G 1/4, PN 0-10 bar

Codice art.: 158062
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 158062
EAN / GTIN 4047322631723
Codice del produttore 158062
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola magnetica a 3/2 vie, acciaio inossidabile, NC, a comando diretto, 230 V CA, 50-60 Hz, temperatura del fluido da -25 °C a 90 °C, NBR, G 1/4, PN 0-10 bar.

Proprietà:

  • A: 95,0 mm
  • B: 40,0 mm
  • DN: 3,2
  • Cassettiera: Acciaio legato 1.4301
  • Filettatura: G 1/4
  • Funzione: chiuso senza corrente (NC)
  • Tensione: 230 V CA, 50 - 60 Hz
  • Grado di protezione: IP 65 (se si utilizza la presa del dispositivo)
  • Parti interne: acciaio inossidabile
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0 bar
  • Collegamento elettrico: per presa PG 11 P, secondo DIN 4400
  • Temperatura massima del fluido: 90 °C
  • Temperatura del fluido min.: -25 °C
  • Temperatura ambiente max.: 55 °C
  • Temperatura ambiente min.: -25 °C