Salopette con tasche sulle ginocchia LIGHT Leeton, Unisex, Antracite scuro/Nero, Dim. 90C48

Codice art.: 15769-330-1809 90C48
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 15769-330-1809 90C48
EAN / GTIN 5711074328192
Codice del produttore 15769-330-1809 90C48
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le tre cuciture resistenti sulle gambe e nel cavallo prolungano la durata del prodotto
  • Il taglio speciale sul retro delle gambe evita che il tessuto non sia necessario nella parte posteriore del ginocchio quando viene inginocchiato
  • Le tasche per le ginocchia sono regolabili in altezza, in modo che la protezione per le ginocchia sia posizionata in modo ottimale sulle ginocchia
  • Sacco per cerchione con rinforzo bordo
  • Disponibile di serie in tre diverse lunghezze di strisce, per il meglio di forma / indossabilità e dettagli
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale
  • certificato per l'uso con il TIPO DI ginocchiera MASCOT CORTA o LUNGA, in quanto la borsa per ginocchiera è regolabile in altezza

Proprietà:

  • Luce dal metro
  • Bicolore
  • Triple cuciture sulle gambe e sul cavallo
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Spallacci in tessuto, regolabili e con fibbie corte e robuste elastiche in plastica
  • Tasca BiB con apertura a sfera, tasca per cellulare con patta e bottoni a pressione nascosti
  • La cintura è regolabile
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori
  • Tasche posteriori con patta
  • Tasca per coscia con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Sacco per cerchione con rinforzo bordo
  • Tasche per ginocchia in poliestere, regolabili in altezza
  • Cuciture a contrasto
  • Profili riflettenti
  • Per questo modello si consiglia la seguente protezione per le ginocchia: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificati con ginocchiere di tipo CORTO o LUNGO secondo EN 14404
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 245 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 1-2%.
  • Lunghezza del gradino: 90 cm / 35 pollici
  • Circonferenza vita: Lunghezza interno gamba: 90 cm / 35 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello