Salopette con tasche sulle ginocchia LIGHT Leeton, Unisex, Antracite scuro/Nero, Dim. 82C46

Codice art.: 15769-330-1809 82C46
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
Codice articolo 15769-330-1809 82C46
EAN / GTIN 5711074327935
Codice del produttore 15769-330-1809 82C46
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le tre cuciture resistenti sulle gambe e nel cavallo prolungano la durata del prodotto
  • Il taglio speciale sul retro delle gambe evita che il tessuto non sia necessario nella parte posteriore del ginocchio quando viene inginocchiato
  • Le tasche per le ginocchia sono regolabili in altezza, in modo che la protezione per le ginocchia sia posizionata in modo ottimale sulle ginocchia
  • Sacco per cerchione con rinforzo bordo
  • Disponibile di serie in tre diverse lunghezze di strisce, per il meglio di forma / indossabilità e dettagli
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale
  • certificato per l'uso con il TIPO DI ginocchiera MASCOT CORTA o LUNGA, in quanto la borsa per ginocchiera è regolabile in altezza

Proprietà:

  • Luce dal metro
  • Bicolore
  • Triple cuciture sulle gambe e sul cavallo
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Spallacci in tessuto, regolabili e con fibbie corte e robuste elastiche in plastica
  • Tasca BiB con apertura a sfera, tasca per cellulare con patta e bottoni a pressione nascosti
  • La cintura è regolabile
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori
  • Tasche posteriori con patta
  • Tasca per coscia con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Sacco per cerchione con rinforzo bordo
  • Tasche per ginocchia in poliestere, regolabili in altezza
  • Cuciture a contrasto
  • Profili riflettenti
  • Per questo modello si consiglia la seguente protezione per le ginocchia: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificati con ginocchiere di tipo CORTO o LUNGO secondo EN 14404
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 245 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 1-2%.
  • Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici
  • Circonferenza vita: Lunghezza interno gamba: 82 cm / 32 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia