Gilet LIGHT Kilmore, Unisex, Antracite scuro/Nero, Dim. 4XL

Codice art.: 15754-330-1809 4XL
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
Codice articolo 15754-330-1809 4XL
EAN / GTIN 5711074336029
Codice del produttore 15754-330-1809 4XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Nessuna cucitura sulla spalla: Non può entrare acqua accumulata
  • Parte posteriore leggermente estesa
  • Il tessuto scuro viene collocato nel punto in cui il prodotto è esposto più frequentemente allo sporco
  • La fascia elastica sui polsini si chiude bene e assicura che il calore rimanga sul corpo
  • il prodotto è adatto per il bucato industriale

Proprietà:

  • Luce dal metro
  • Bicolore
  • Colletto alto
  • Polsini elasticizzati
  • Chiusura con zip e pannello di protezione contro le intemperie con bottoni a pressione
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione
  • Anello a D.
  • Tasche anteriori
  • Tasca interna
  • Cintura con regolazione a pulsante
  • Cuciture a contrasto
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 245 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 1-2%.
  • Circonferenza toracica: 132 cm / 52 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia