Testa di foratura e fresatura assiale, pinza 160 426E (ER16 Ø1-10), 40.25165480IKI13GLIM

Codice art.: 157448
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 157448
EAN / GTIN 4069739186412
Codice del produttore 40.25165480IKI13GLIM
Numero-L L31490 115595
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI25, attacco assiale, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 40.25165480IKI13GLIM
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 62
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 15 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 6000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:3,053
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 105 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 105 mm
  • Dimensione codolo: VDI25
  • Dimensione interfaccia: Pinza di serraggio ER16
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno
  • Giunto: DIN 5480