Tuta con tasche sulle ginocchia LIGHT Wallan, Unisex, Blu grano/blu nero, Dimensioni XL

Codice art.: 15719-330-11010 XL
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
Codice articolo 15719-330-11010 XL
EAN / GTIN 5711074336760
Codice del produttore 15719-330-11010 XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Nessuna cucitura sulla spalla: Non può entrare acqua accumulata
  • Le cuciture triple e resistenti prolungano la durata del prodotto
  • Il taglio speciale sul retro delle gambe evita che il tessuto non sia necessario nella parte posteriore del ginocchio quando viene inginocchiato
  • Le tasche per le ginocchia sono regolabili in altezza, in modo che la protezione per le ginocchia sia posizionata in modo ottimale sulle ginocchia
  • Il tessuto scuro viene collocato nel punto in cui il prodotto è esposto più frequentemente allo sporco
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale
  • certificato per l'uso con il TIPO DI ginocchiera MASCOT CORTA o LUNGA, in quanto la borsa per ginocchiera è regolabile in altezza

Proprietà:

  • Luce dal metro
  • Bicolore
  • Triple cuciture su maniche, spalle, gambe e cavallo
  • Colletto alto
  • Chiusura con zip a due vie, guarnizione di protezione dalle intemperie e bottoni a pressione
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione
  • Tasche anteriori
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Tasche posteriori con patta
  • Tasca per coscia con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Sacco per cerchione con rinforzo bordo
  • Bracciali con regolazione a pulsante
  • Fascia elastica e piega elastica sul retro
  • Tasche per ginocchia in poliestere, regolabili in altezza
  • Cuciture a contrasto
  • Profili riflettenti
  • Per questo modello si consiglia la seguente protezione per le ginocchia: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificati con ginocchiere di tipo CORTO o LUNGO secondo EN 14404
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 245 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 1-2%.
  • Circonferenza toracica: 112 cm / 44 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia