Giacca LIGHT Dubbo, Unisex, Antracite scuro/Nero, Dim. S

Codice art.: 15709-330-1809 S
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
Codice articolo 15709-330-1809 S
EAN / GTIN 5711074322442
Codice del produttore 15709-330-1809 S
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Nessuna cucitura sulla spalla: Non può entrare acqua accumulata
  • Regolazione individuale regolando l'orlo
  • Il tessuto scuro viene collocato nel punto in cui il prodotto è esposto più frequentemente allo sporco
  • Le fessure consentono alle maniche di arrotolare il
  • prodotto è adatto per la biancheria industriale

Proprietà:

  • Luce dal metro
  • Bicolore
  • Colletto alto
  • Chiusura con zip e pannello di protezione contro le intemperie con bottoni a pressione
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione
  • Anello a D.
  • Tasche anteriori
  • Tasca interna
  • Cintura con regolazione a pulsante
  • Bracciali con bottoni a scatto
  • Cuciture a contrasto
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 245 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 1-2%.
  • Circonferenza toracica: 92 cm / 36 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia