Descrizione:
Lubrificatore a nebbia «FUTURA» con contenitore metallico e tubo di livello, BG 4, G 3/4, pressione di ingresso max. 16 bar, intervallo di temperatura da -10 °C a 50 °C. Lubrificatore a nebbia dal design moderno con eccellenti valori di portata. Il dispositivo offre la possibilità di rabbocco automatico dell’olio. A tal fine è necessario collegare un tubo flessibile al raccordo filettato del serbatoio dell’olio. Premendo il pulsante di riempimento dell’olio nella parte superiore dell’apparecchio, si apre un ugello Venturi che aspira l’olio nel serbatoio grazie alla depressione.
Proprietà:
- A: 85,0 mm
- B: 271,0 mm
- C: 88,0 mm
- BG: 4
- Serie: FUTURA
- Mezzo: Aria compressa, gas neutri
- Cassettiera: PA66 GF60
- Filettatura: G 3/4
- Tipo di olio: CL 32 secondo DIN 51517-ISO VG 32
- Contenitore: Contenitore metallico con tubo trasparente
- Flusso: 14000 l/min
- Gocciolatoio: PC
- materiale di tenuta: NBR
- Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
- Pressione massima in ingresso: 16 bar
- Misurazione del valore di portata: con P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Intervallo di temperatura max.: 50 °C
- Intervallo di temperatura min.: -10 °C