Unità di riempimento «FUTURA», azionamento pneumatico, BG 1, G 1/4

Codice art.: 156632
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 156632
EAN / GTIN 4047322628235
Codice del produttore 156632
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Unità di riempimento «FUTURA» ad azionamento pneumatico, BG 1, G 1/4, scarico G 1/4, pressione di ingresso 2, 5 - 16 bar, temperatura: Da -10 °C a 50 °C. L’unità di riempimento garantisce un aumento graduale della pressione, proteggendo così i dispositivi a valle. L’unità è composta da una valvola a 3/2 vie con silenziatore e una valvola di riempimento (valvola di avviamento), attivazione e disattivazione tramite valvola a 3/2 vie. Tempo di riempimento regolabile tramite la vite di regolazione.

Proprietà:

  • A: 104,0 mm
  • B: 85,1 mm
  • C: 52,1 mm
  • D: 33,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Aria di scarico: G 1/4
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Cassettiera: PA66 GF60
  • Filettatura: G 1/4
  • Flusso: 1400 l/min
  • Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Pressione di ingresso min.: 2,5 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C