Prefiltro «FUTURA», contenitore metallico, tubo di controllo, 0, 3 µm, BG 4, G 1, HA

Codice art.: 156565
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 156565
EAN / GTIN 4047322627573
Codice del produttore 156565
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Prefiltro «FUTURA», contenitore metallico e tubo trasparente, 0, 3 µm, BG 4, G 1, PE 1, 5 - 16 bar, temperatura: Da -10 °C a 50 °C, scarico condensa HA. Prefiltro dal design moderno per elevate esigenze di purezza dell’aria compressa. Il prefiltro serve a separare dall’aria compressa e dai gas le impurità solide fino a max. 0,3 µm.

Proprietà:

  • A: 85,0 mm
  • B: 252,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Cassettiera: PA66 GF60
  • Filettatura: G + 1
  • Contenitore: Contenitore metallico con tubo trasparente
  • Flusso: 1500 l/min
  • Elemento filtrante: Carta impregnata
  • finezza del filtro: 0,3 µm
  • Scarico della condensa: semiautomatico
  • Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Pressione di ingresso min.: 1,5 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 0,02 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C