Silenziatore, bronzo sinterizzato, corpo in ottone, regolabile, G1/8

Codice art.: 156513
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 156513
EAN / GTIN 4047322627115
Codice del produttore 156513
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Silenziatore, bronzo sinterizzato, smorzatore elettrico sinterizzato, corpo in MS, regolabile, G1/8, pressione di esercizio. 0-15 bar, temperatura di esercizio -10 °C-250 °C.

Proprietà:

  • A: 6,5 mm
  • B: 29,0 mm
  • SW: 13 mm
  • Filettatura: G 1/8
  • Pressione di esercizio max.: 15 bar
  • Temperatura operativa max.: 250 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C