Descrizione:
Cilindro compatto, ISO 21287, semplice effetto, IG, esteso, magnete, pistone Ø 25, corsa 10, M5, pressione di esercizio max. 10 bar, temperatura: Da -20 °C a 70 °C. Serie conforme alla norma ISO 21287 in versione particolarmente compatta e salvaspazio. Nella versione standard offerta con pistone magnetico. Stelo con filettatura interna o esterna a scelta. Adatto per aria compressa filtrata e non lubrificata o lubrificata. In caso di utilizzo di aria compressa lubrificata, assicurarsi che la lubrificazione sia continua.
Proprietà:
- Corsa: 10 mm
- Standard: a norma ISO 21287
- Tubo: Tubo profilato in alluminio con scanalature a T, anodizzato
- Serie: Serie ATE
- Pistone: Alluminio
- Magnete: Con magnete
- Funzione: a semplice effetto
- Ø pistone: 25 mm
- Attacco: M5
- asta del pistone: Acciaio S45C, cromato duro
- materiale di tenuta: NBR
- Posizione di partenza: estratto senza pressione
- Aste dei pistoni IG: M6x1,0
- Pressione di lavoro max.: 10 bar
- Filettatura dello stelo del pistone: Filettatura interna sull’asta del pistone
- Intervallo di temperatura max.: 70 °C
- Intervallo di temperatura min.: -20 °C