Cilindro compatto, doppio effetto, IG, Ø125, corsa 20, G1/4, ISO21287

Codice art.: 155541
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 155541
EAN / GTIN 4047322619196
Codice del produttore 155541
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Cilindro compatto, ISO 21287, doppio effetto, IG, magnete, Ø pistone 125, corsa 20, G 1/4, pressione di esercizio max. 10 bar, temperatura da -20 °C a 70 °C. Serie conforme alla norma ISO 21287 in versione particolarmente corta e salvaspazio. Nella versione standard offerta con pistone magnetico. Stelo con filettatura interna o esterna a scelta. Adatto per aria compressa filtrata e non lubrificata o lubrificata. In caso di utilizzo di aria compressa lubrificata, assicurarsi che la lubrificazione sia continua.