Esecuzione:
	
	
                
                    
		
Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, 300g/m²
Tasche
Tasche di protezione per le ginocchia
Tasche posteriori con soffietto, rinforzate
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasche interne
Tasca per le gambe con soffietto, tasca per penna, tasca per telefono flessibile e due ampie tasche di cui una con cerniera, tasca per carte d'identità rimovibile, tasca per coltello con patta e pannello elastico
Tasche per chiodi - con portautensili, inseribili nelle tasche anteriori. 
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Porta zip in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante per cintura posteriore
Funzionalità
Pannelli elasticizzati sul carré posteriore, sulle tasche anteriori, sul ginocchio e sul ginocchio posteriore
                
                
            
                
	
		Descrizione:
	
	
                
                    
		- Pantaloni da artigiano intelligenti, flessibili e resistenti con dettagli accuratamente studiati
 - Pantaloni resistenti con dettagli accuratamente studiati per soddisfare le esigenze professionali di libertà di movimento, funzionalità e comfort
 - Il materiale è resistente e combinato con pannelli elasticizzati rende i pantaloni ideali, ad esempio, per i posatori di pavimenti e i piastrellisti che lavorano spesso in posizione inginocchiata
 - Hanno pannelli elasticizzati nel carré posteriore, sulle tasche anteriori e sulla parte posteriore del ginocchio per una maggiore libertà di movimento
 - Una serie di tasche funzionali strategicamente posizionate, come una tasca per coltelli in tessuto rinforzato con Kevlar®, patta e pannello elasticizzato, nonché una tasca flex-phone facilmente accessibile in materiale elasticizzato che si adatta alla maggior parte dei telefoni cellulari
 
 
                
                
            
                
	
		Norma:
	
	
                
                    
		- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032