Chiave aperta 16 Z 26 mm

Codice art.: 1552287
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1552287
EAN / GTIN 4002805924358
Codice del produttore 1552287
Numero-L L60160 2923
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio
Attacco a perno diametro 16 mm

Proprietà:

  • Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 16 mm
  • Larghezza totale [mm]: 56 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 56 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 11 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 26
  • Dimensione del punto [metrica]: 32,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no