• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rivetto da lattoniere in acciaio inox A2 testa tonda piatta 3,2 x 6, 500 pezzi

Codice art.: 1538485
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1538485
EAN / GTIN 4007081063210
Codice del produttore 1538485
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Rivetto da lattoniere - Il rivetto da lattoniere è la soluzione ideale per il settore delle coperture. È facile da saldare ed è disponibile in vari materiali.

Vantaggi:
  • Facile da saldare
  • Tutte le versioni rilevanti per idraulici/installatori sono disponibili in 3,2 mm.
  • Merce in stock presso i rivenditori specializzati regionali
  • Rivetto in acciaio inox saldabile con processo di saldatura TIG
  • Particolarmente adatto per materiali molto sottili
  • Può essere lavorato con qualsiasi utensile di rivettatura
  • Unità di imballaggio di piccole dimensioni

Proprietà:

  • Diametro della punta: 3,3 mm
  • max. Campo di serraggio: 2,5 mm
  • min. Campo di serraggio: 0,5 mm
  • Materiale della manica: Acciaio legato A2
  • Materiale della penna: Acciaio legato A2
  • diffusione possibile: No
  • Forma della testa: Testa mezzotonda
  • min. Lunghezza di serraggio: 0,5 mm
  • max. Lunghezza di serraggio: 2,5 mm
  • Diametro della testa: 6,35 mm