Raccordo a T »universale corto«, drhb. 1/2, tubo flessibile 10

Codice art.: 153316
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 153316
EAN / GTIN 4047322608268
Codice del produttore 153316
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a T »universale corto«, girevole, 1/2, Schl-A-Ø 10, tenuta conica, pressione di esercizio da -0,99 a 20 bar, ottone nichelato. I raccordi rapidi della serie «universal short» sono fedeli al loro nome e servono per il collegamento e il montaggio rapido e semplice dei tubi flessibili. La filettatura con tenuta conica offre un elevato grado di flessibilità, poiché è compatibile sia con filettature coniche che cilindriche. È possibile utilizzare una vasta gamma di tipi di filettature (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) conformi alle norme ISO 7.1 e ISO 228. I tempi di montaggio più brevi sono dovuti alla lunghezza ridotta della filettatura. La distanza ridotta tra i fori, ottenuta grazie alla riduzione della larghezza della chiave, consente l’installazione in spazi ristretti. In questo modo si risparmia tempo e spazio. La tenuta completa è garantita anche su superfici irregolari, come ad esempio inclinate, concave o convesse e con raggi e smussature diversi. La particolare geometria della guarnizione consente applicazioni sottovuoto. Campi di applicazione: Automazione pneumatica, industria automobilistica, industria tessile e dell’imballaggio, circuiti dell’aria compressa, applicazioni del vuoto.

Proprietà:

  • L1: 53,0 mm
  • L2: 29,5 mm
  • SW: 21 mm
  • Serie: universale corto
  • Mezzo: Aria compressa, acqua
  • Filettatura: 1/2 fil. esterna
  • Lösering: POM
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Pinza di                serraggio: acciaio inossidabile
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, settore automobilistico, tessile e imballaggio, vuoto
  • Pressione di lavoro max.: 20 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,99 bar
  • Tubo flessibile consigliato: PA, PU, PTFE
  • per tubo esterno Ø: 10 mm
  • Temperatura operativa max.: 80 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello