Raccordo a vite per tubo pneumatico in PVC 8x10, 2, G 3/8

Codice art.: 152986
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 152986
EAN / GTIN 4047322607391
Codice del produttore 152986
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite per tubo pneumatico in PVC 8x10, 2, alluminio/plastica, temperatura: Da -10 °C a 70 °C, PN -0, 95 - 15 bar, G 3/8.

Proprietà:

  • L: 31,0 mm
  • L1: 16,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • SW: 19 mm
  • SW 1: 16 mm
  • Mezzo: Aria
  • Filettatura: G 3/8
  • Materiale: Alluminio / Plastica
  • per tubi flessibili in PVC: 8x10,2
  • Pressione di lavoro max.: 15 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,95 bar
  • Temperatura operativa max.: 70 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C