Fascetta stringitubo a 1 orecchio, anello di rinforzo, ES (W4), 7, 5-8, 5 mm, confezione da 10 pezzi

Codice art.: 152227
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 152227
EAN / GTIN 4047322599764
Codice del produttore 152227
Numero-L L00970 2344
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Serracollo a 1 orecchio con anello di rinforzo, acciaio inox 1.4301 (W4), campo di serraggio 7, 5 - 8, 5 mm, larghezza nastro 7, 8 mm, confezione da 10 pezzi.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile 1.4301 (W4)
  • Larghezza del nastro: 7,8 mm
  • Campo di serraggio max.: 8,5 mm
  • Campo di serraggio min.: 7,5 mm