Testa di foratura e fresatura radiale, arretrata, poligonale ISO 26623 PSC 50, 80.60C5TOEMR

Codice art.: 151623
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
Codice articolo 151623
EAN / GTIN 4069739164250
Codice del produttore 80.60C5TOEMR
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI60, attacco radiale, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 80.60C5TOEMR
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 110
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 160 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 3000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 184 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 125 mm
  • Dimensione codolo: VDI60
  • Dimensione interfaccia: PSC 50
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno
  • Giunto: Giunto a denti