Raccordo a innesto rapido a L «Serie blu» autosigillante, R 1/2 esterno

Codice art.: 151484
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 151484
EAN / GTIN 4047322593403
Codice del produttore 151484
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a innesto rapido a L «Serie blu» autosigillante, R 1/2 esterno per tubo esterno Ø 12 mm, pmax. 10 bar, plastica / ottone nichelato. Principio di funzionamento di un giunto: L’alimentazione dell’aria compressa viene immediatamente interrotta non appena il tubo flessibile viene scollegato dal connettore. Il flusso è garantito solo con il tubo flessibile inserito correttamente. Attenzione: Sganciare il tubo solo quando è privo di pressione e tenere fermo l’estremità del tubo sul raccordo a innesto durante lo sganciamento per evitare lesioni dovute all’effetto frusta.

Proprietà:

  • L1: 47,0 mm
  • L2: 34,5 mm
  • SW: 21 mm
  • Serie: Serie blu
  • Mezzo: Aria compressa
  • Filettatura: R 1/2 AG
  • Lösering: Plastica blu
  • Materiale: Plastica o ottone nichelato
  • Norma della filettatura: ISO 7-1
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Pressione di lavoro min.: 0 bar
  • Tubo flessibile consigliato: PU, PA (nylon)
  • per tubo esterno Ø: 12 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: 0 °C