X1500 Pantaloncini pirata da pittore bianco/grigio scuro C48

Codice art.: 151112101098C48
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
Colore weiß / dunkelgrau
Taglia DE 48
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 151112101098C48
EAN / GTIN 7330509754979
Codice del produttore 151112101098C48
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, twill, 320 g/m²
Dettagli
Anello laterale per martello
Tasca portadocumenti rimovibile
Anelli, uno con anello a D
Bottoni in metallo
Tasche
Tasca sulla gamba appositamente progettata per coltello da stucco e pennello, tasca sulla coscia con cerniera, tasca sulla gamba con doppia tasca con cerniera, tasca per penna e tasca interna per telefono in rete. Tasca sulla coscia con cerniera
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche posteriori con soffietto
Tasche per le unghie - con portautensili di verniciatura personalizzati. Possono essere infilate all'interno dei pantaloni
Tasche interne angolate

Funzionalità
Ginocchia pre-curvate

Rafforzamento
Tasche anteriori rinforzate in CORDURA®, tasche posteriori, tasca per righello, tasche sulle gambe e ginocchia

Descrizione:

  • Come muratore e imbianchino, avete bisogno di abiti da lavoro funzionali e resistenti, che resistano alla vernice e agli schizzi e che abbiano un posto naturale per pennelli e attrezzi
  • I nostri comodi pantaloni da pirata hanno una tasca speciale per pennello e spatola
  • I pantaloni hanno tasche di protezione per le ginocchia in CORDURA® resistente

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032