Cacciavite a taglio con punta da 3/8″ esagono interno 4 mm

Codice art.: 1510118
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1510118
EAN / GTIN 4010886814512
Codice del produttore 1510118
Numero-L L60160 371
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera
Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 10,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/8″
  • Inserto-Ø Azionamento: 17,5 mm
  • Larghezza totale [mm]: 17,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 95 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 4
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Lunghezza centrale: 67,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no