Calibro a quadrante, tappo terminale con occhiello, versione ANSI/AGD 0,125", 0,0005"

Codice art.: 1506A
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
Codice articolo 1506A
EAN / GTIN 4946368841533
Codice del produttore 1506A
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Design compatto, diametro ridotto - pollici. Si tratta di un comparatore compatto in pollici con anello esterno ø 40 mm che offre i seguenti vantaggi: Ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. Indicatore di tolleranza come accessorio standard.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0,125″
Accuratezza: ±0,0005″.
Valore di graduazione: 0,0005″.
Ripetibilità: ±0,0001″.
Pollici/Metrico: Pollici
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

Download & documenti

Prodotti correlati