Testa radiale di foratura e fresatura, arretrata, pinza di serraggio 400 472E (ER40 Ø4-26), 80.5040DSQT28

Codice art.: 150688
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Codice articolo 150688
EAN / GTIN 4069739160757
Codice del produttore 80.5040DSQT28
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI50 gambo ruotato di 30°, attacco radiale doppio, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 80.5040DSQT28
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 110
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 100 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 4000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 210 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 160 mm
  • Dimensione codolo: VDI50 gambo ruotato di 30°
  • Dimensione interfaccia: Pinza di serraggio ER40
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno
  • Giunto: 2-piatto
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello