{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Esterno | 37 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Norma | DIN 335 D | |
| Codolo | Cono Morse | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| ⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 4,8 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 118 mm | |
| Cono Morse CM | 2 | |
| Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | |
| Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M20 | |
| Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
| Colore collarino | senza | |
| ⌀ Preforatura | 4,8 mm | |
| Tipo di prodotto | Svasatori conici |
| Codice articolo | 150395 37 | |
| EAN / GTIN | 4045197086952 | |
| Codice del produttore | 150395 37 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |