Svasatore conico di precisione 90°, non rivestito, ⌀ Esterno Dc: 16,5mm

Codice art.: 150390 16,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 D
  • Codolo: Cono Morse

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 16,5 mm
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 335 D
Codolo Cono Morse
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 3,2 mm
Lunghezza complessiva L 85 mm
Cono Morse CM 1
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 M8
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,14 mm/gir.
Colore collarino senza
⌀ Preforatura 3,2 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150390 16,5
EAN / GTIN 4045197086716
Codice del produttore 150390 16,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatori con spoglie rettificate radiali. Le scanalature sono ricavate dal pieno fino alla Dim. 31. L’angolo di spoglia superiore sul tagliente principale varia in funzione del ⌀ dello svasatore, cosicché i trucioli si formano in modo ottimale in qualsiasi punto intervenga il tagliente. Cono di svasatura e contorno sono rettificati e spogliati.
Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-D.

Nota:

Per gli svasatori conici bit con codolo 6,3 mm (1/4 pollice) vedi Gruppo 67.
Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.