• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Svasatore conico di precisione 90°, TiCN, ⌀ Esterno Dc: 4,3mm

Codice art.: 150379 4,3
Sconto
26,60 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 4,3 mm
Rivestimento TiCN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS E
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 335 C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 1,3 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,08 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino blu
⌀ Preforatura 1,3 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150379 4,3
EAN / GTIN 4045197444714
Codice del produttore 150379 4,3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
38
Alluminio > 10% Si
N
30
Acciaio < 500 N/mm²
P
34
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
32
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate
e scanalature ricavate dal pieno.
Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.