{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Esterno | 7 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
| Materiale da taglio | HSS E | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| ⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 1,8 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
| Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3,5 | |
| Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
| Tolleranza codolo | h9 | |
| Colore collarino | blu | |
| ⌀ Preforatura | 1,8 mm | |
| Tipo di prodotto | Svasatori conici |
| Codice articolo | 150378 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197086297 | |
| Codice del produttore | 150378 7 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |