Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga, con 3 superfici di serraggio 90°, TiAlN, ⌀ Esterno Dc: 6,3mm

Codice art.: 150376 6,3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 6,3 mm
Rivestimento TiAlN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Passo dei taglienti dello svasatore differente
Numero taglienti Z 3
Norma Norma interna
Codolo Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 104 mm
⌀ Codolo Ds 5 mm
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 M3
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,1 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino verde
⌀ Preforatura 1,5 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150376 6,3
EAN / GTIN 4062406065980
Codice del produttore 150376 6,3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
75
Alluminio (a truciolo corto)
N
75
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
65
Acciaio < 750 N/mm²
P
50
Acciaio < 900 N/mm²
P
30
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
Acciaio < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafite, GFRP, CFRP
N
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatori a 3 taglienti, con spoglia rettificata radiale. Cavità per trucioli ricavate dal pieno.
Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C, con codolo cilindrico lungo.
Geometria speciale con passo estremamente asimmetrico e preparazione del tagliente perfettamente combinata.
Innovativo rivestimento speciale TiAlN per durate elevate.
Codolo con 3 superfici di serraggio per l’applicazione nel mandrino a 3 griffe autoserranti.

Uso:

Svasatore conico di precisione per la realizzazione di svasature a 90° precise senza vibrazioni.