Svasatore conico di precisione GARANT MasterSteelHT con passo irregolare 90°, TiAlN, ⌀ Esterno Dc: 31mm

Codice art.: 150350 31
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 31 mm
Rivestimento TiAlN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS E
Passo dei taglienti dello svasatore differente
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 335 C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 5,2 mm
Lunghezza complessiva L 71 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 M16
Avanzamento f in acciaio < 1400 N/mm2 0,13 mm/gir.
Colore collarino rosso
Serie MasterSteel
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150350 31
EAN / GTIN 4067263125402
Codice del produttore 150350 31
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
72
Alluminio > 10% Si
N
58
Acciaio < 500 N/mm²
P
42
Acciaio < 750 N/mm²
P
35
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
Acciaio < 1100 N/mm²
P
19
Acciaio < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatore conico con 3 taglienti convessi non uniformi per operazioni di svasatura e sbavatura senza vibrazioni. Struttura stabile e geometria speciale con passo variabile dei taglienti a spirale per resistere alle massime sollecitazioni, anche nei materiali di difficile lavorazione come Toolox 44 e Hardox 500. Netta riduzione delle forze assiali e radiali. Prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto a quelle prescritte dalla norma DIN335-C.

Vantaggi:

Elevato livello di autoguida e stabilità grazie alla geometria convessa dei taglienti. Funzionamento senza vibrazioni per risultati eccezionali e una durata prolungata dell’utensile.

Uso:

Svasatore conico di precisione per la realizzazione di svasature a 90° precise su acciaio, ghisa e materiali di difficile lavorazione. Particolarmente adatto per l’uso su trapani manuali e trapani a colonna.

Download & documenti

Della stessa famiglia "MasterSteel" Visualizza tutto