Pantaloni pirata X1500 C44

Codice art.: 150113109900C44
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
Colore schwarz
Taglia DE 44
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150113109900C44
EAN / GTIN 7330509417805
Codice del produttore 150113109900C44
Numero-L L00980 101418
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, tela, 270 g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasca righello extra larga rinforzata in CORDURA® con tasca portapenne e portacoltelli
Tasche di protezione per le ginocchia
Tasche anteriori angolate
Tasche portachiodi - con portautensili, possono essere infilate all'interno dei pantaloni
Tasca sulle gambe con doppia tasca con cerniera, tasca portapenne e tasca interna portacellulare in rete. Tasca sulla coscia con cerniera

Dettagli
Anello laterale per martello
Portabottoni
Tasca portadocumenti rimovibile
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi, cucitura rinforzata sul cavallo
Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante per cintura posteriore

Funzionalità
Ginocchia pre-curvate

Rinforzo
Tasche per chiodi rinforzate in CORDURA®, tasche posteriori, tasca per righello, tasche per gambe, cosce e ginocchia

Descrizione:

  • Adatta il tuo abbigliamento alle condizioni atmosferiche
  • I nostri resistenti pantaloni da pirata 1501 hanno gambe a 3/4 in un'accogliente qualità lavata in capo
  • Tasca rinforzata per il metro pieghevole con tasca per la penna e doppio portacoltelli, una tasca sulla coscia e tasche rinforzate per la protezione delle ginocchia in CORDURA®, con due opzioni di posizionamento della protezione delle ginocchia

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032