APC 2 Pantaloni da lavoro multinorm Inherent Navy Blue/ High Vis Yellow D23

Codice art.: 149115128933D92
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 149115128933D92
EAN / GTIN 7330509934616
Codice del produttore 149115128933D92
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Pantaloni in materiale morbido, elastico e resistente, con una sottile fodera sul davanti. Nelle aree rivestite, i pantaloni sono omologati per la classe di protezione contro i guasti d’arco APC 2, più elevata. Molte soluzioni di sacchetti intelligenti che soddisfano i requisiti di certificazione. Si tratta di un indumento privo di metallo, con bottoni a pressione in plastica e cerniera. Certificato secondo le norme EN ISO 20471, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 APC 1 (APC 2 se rivestito), EN 13034.