Testina micrometrica, in metallo duro, 0-15 mm, dispositivo di bloccaggio, scala inversa

Codice art.: 149-823-10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia analog
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 149-823-10
EAN / GTIN 4946368587486
Codice del produttore 149-823-10
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questa piccola testa micrometrica con superfici di misura in metallo duro offre i seguenti vantaggi: Gambo di serraggio con dado di serraggio e superficie di contatto piana o sferica Mandrino con punta in metallo duro.

Proprietà:

Graduazione: 0,01 mm
Pollici-Metrico: Metrico
Ø dello stelo: 9,5 mm
Digitale/Analogico: Analogico

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello