Micrometro, superfici in metallo duro, 15 mm, dado di serraggio, morsetto per mandrino

Codice art.: 149-184
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 149-184
EAN / GTIN 4946368021751
Codice del produttore 149-184
Numero-L L40010 73
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo piccolo micrometro con superfici di misura in metallo duro offre i seguenti vantaggi: codolo con controdado e mandrino piatto Mandrino con punta in carburo di tungsteno

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 15
Precisione: 2 µm
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato
Pollici/metrico: Metrico

Download & documenti

Prodotti correlati