• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testina micrometrica, in metallo duro, 0-15 mm, dado di bloccaggio

Codice art.: 149-131-10
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 149-131-10
EAN / GTIN 4946368862446
Codice del produttore 149-131-10
Numero-L L40010 16508
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questa piccola testa micrometrica con superfici di misura in metallo duro offre i seguenti vantaggi: Gambo di serraggio con dado di serraggio e superficie di contatto piana o sferica Mandrino con punta in metallo duro.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 149-131
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Codolo di serraggio: Ghiera
  • Valore limite dell’, Errore di misura J MPE: +/-2 µm
  • Dimensioni: 0,13 X 0 X 0,03 M
  • Campo di misura: 0 - 15
  • Superficie di contatto: Piatto
  • Superficie di contatto: Rivestito in metallo duro (>90 HRA)
  • Superfici di contatto: Rivestito in metallo duro (>90 HRA)
  • Gambo ∅: 9,5
  • Risoluzione: 0,01 mm
  • Passo vite angolare: 0,5 mm
  • Resistenza del dispositivo Dado di serraggio: 11,5
  • Pollici/Metriche: Metrico

Download & documenti

Prodotti correlati