Raccordo a T »Serie blu« mini, girevole, M5

Codice art.: 148843
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 148843
EAN / GTIN 4047322582803
Codice del produttore 148843
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a T «Serie blu» mini, girevole, M5 per tubo esterno Ø 6 mm, pmax 10 bar, plastica / ottone nichelato. La nostra serie di connettori rapidi in plastica o ottone nichelato in una mini serie salvaspazio.

Proprietà:

  • L1: 32,8 mm
  • L2: 17,0 mm
  • SW: 8 mm
  • Serie: Serie blu mini
  • Mezzo: Aria compressa
  • Filettatura: M5 AG
  • Lösering: Plastica
  • Materiale: Plastica o ottone nichelato
  • Norma della filettatura: DIN 13-1
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, settore automobilistico, industria dell’imballaggio, vuoto
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,95 bar
  • Tubo flessibile consigliato: PU, PA (nylon)
  • per tubo esterno Ø: 6 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: 0 °C