Testa di foratura e fresatura assiale disassata, poligonale ISO 26623 PSC 40, 50.40C4SQT10R

Codice art.: 148721
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 148721
EAN / GTIN 4069739153780
Codice del produttore 50.40C4SQT10R
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI40 stelo ruotato di 30°, attacco assiale decentrato, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 50.40C4SQT10R
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 80
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 50 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 6000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 123 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 120 mm
  • Dimensione codolo: VDI40 gambo ruotato di 30°
  • Dimensione interfaccia: PSC 40
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno
  • Giunto: 2-piatto