Straight screw-in fitting, G 3/8, pipe exterior Ø 10, 1.4571, FKM

Codice art.: 148691
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 148691
EAN / GTIN 4047322804301
Codice del produttore 148691
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite diritto, G 3/8, Ø esterno tubo 10 mm, PN max. 315 bar, acciaio inossidabile 1.4571, guarnizione FKM. Versione con filettatura cilindrica e guarnizione in FKM. Adatto per aria compressa, liquidi, gas naturale e sistemi idraulici. Non adatto per azoto, ossigeno, elio, idrogeno o gas di saldatura!