Elettrovalvola a 2/2 vie, acciaio inossidabile, NC, a comando diretto, 230 V, G 1/4, PN 0-50 bar, PTFE

Codice art.: 148601
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 148601
EAN / GTIN 4047322803403
Codice del produttore 148601
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola magnetica a 2/2 vie, acciaio inossidabile, NC, a comando diretto, 230 V, 50 Hz, temperatura del fluido -10 °C - 160 °C, G 1/4, PN 0 - 50 bar, PTFE. La serie standard nelle versioni
- a comando diretto
- pilotato
Presa per apparecchi secondo ISO 4400
Temperatura massima del fluido 160 °C