Micrometro, morsetto mandrino, 0-13 mm, morsetto mandrino

Codice art.: 148-506
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 148-506
EAN / GTIN 4946368021300
Codice del produttore 148-506
Numero-L L40010 2093
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro in una versione piccola offre i seguenti vantaggi: La posizione zero può essere impostata in qualsiasi punto

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 13
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato
Pollici/metrico: Metrico

Download & documenti

Prodotti correlati