Testina micrometrica, vite di fermo, 0-6,5 mm, 0,01 mm, dado di serraggio, mandrino sferico

Codice art.: 148-319-10
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 148-319-10
EAN / GTIN 4946368862156
Codice del produttore 148-319-10
Numero-L L40010 16596
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Queste teste micrometriche sono dotate di una vite di serraggio zigrinata che consente di bloccare il mandrino in qualsiasi posizione.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 148-319
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Codolo di serraggio: Ghiera
  • Valore limite dell’, Errore di misura J MPE: +/-2 µm
  • Dimensioni: 0,09 X 0,03 X 0,03 M
  • Campo di misura: 0 - 6,5
  • Superficie di contatto: Sferico (SR4)
  • Superficie di contatto:
  • Superfici di contatto: Acciaio temprato (>60 HRC)
  • Gambo ∅: 9,5
  • Risoluzione: 0,01 mm
  • Passo vite angolare: 0,5 mm
  • Resistenza del dispositivo Dado di serraggio: 6,0
  • Pollici/Metriche: Metrico

Download & documenti

Prodotti correlati