Testa micrometrica, dispositivo di bloccaggio, 0-0,5", dado di bloccaggio, mandrino sferico

Codice art.: 148-163-10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia analog
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 148-163-10
EAN / GTIN 4946368861753
Codice del produttore 148-163-10
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Queste teste micrometriche sono dotate di un dispositivo di bloccaggio del mandrino. Il mandrino può essere fissato in qualsiasi posizione.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 148-163
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Codolo di serraggio: Ghiera
  • Valore limite dell’, Errore di misura J MPE: +/-0,0001”
  • Campo di misura: 0 - 0,5
  • Superficie di contatto: Sferico (SR4)
  • Superficie di contatto:
  • Superfici di contatto: Acciaio temprato (>60 HRC)
  • Gambo ∅: 0,375”
  • Risoluzione: 0.001″
  • Passo vite angolare: 0,5 mm
  • Resistenza del dispositivo Dado di serraggio: 6,0
  • Pollici/Metriche: pollici

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello