• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testa micrometrica, vite di bloccaggio, 0-13 mm, 0,01 mm, piatta

Codice art.: 148-150-10
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 148-150-10
EAN / GTIN 4946368861685
Codice del produttore 148-150-10
Numero-L L40010 14574
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Queste teste micrometriche sono dotate di un dispositivo di bloccaggio del mandrino. Il mandrino può essere fissato in qualsiasi posizione.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 148-150
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Codolo di serraggio: Semplici
  • Valore limite dell’, Errore di misura J MPE: +/-2 µm
  • Dimensioni: 0,08 X 0,033 X 0,022 M
  • Campo di misura: 0 - 13
  • Superficie di contatto: Piatto
  • Superficie di contatto:
  • Superfici di contatto: Acciaio temprato (>60 HRC)
  • Gambo ∅: 9,5
  • Risoluzione: 0,01 mm
  • Passo vite angolare: 0,5 mm
  • Pollici/Metriche: Metrico

Download & documenti

Prodotti correlati