Riduttore di pressione per bombole, 200 bar, azoto, pressione di esercizio 0 - 10 bar

Codice art.: 146756
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 146756
EAN / GTIN 4047322784429
Codice del produttore 146756
Numero-L L00970 142293
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Riduttore di pressione per bombole, pressione della bombola 200 bar per gas non infiammabili, tipo di gas: Azoto, pressione di esercizio 0 - 10, 0 bar. Modello monostadio in ottone pressato secondo DIN EN ISO 2503, con valvola di intercettazione e valvola di sicurezza, nonché un manometro per il contenuto della bombola e uno per la pressione di esercizio. I riduttori di pressione per bombole servono a ridurre la pressione di un gas liquefatto e disciolto, compresso in una bombola con una determinata pressione di riempimento/prepressione, ad una pressione molto più bassa e il più possibile costante, indipendentemente dalle variazioni della pressione di riempimento e della portata. I riduttori di pressione per bombole collegati a bombole di gas sono adatti alla riduzione della pressione di diversi gas. Sono omologati secondo la norma DIN EN ISO 2503 per i campi di applicazione saldatura, taglio e processi affini. I collegamenti sono realizzati secondo la norma DIN 477.

Proprietà:

  • Tipo di gas: Azoto
  • Cassettiera: ottone pressato
  • Campo di visualizzazione: 0 - 300/400 bar
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Pressione di lavoro min.: 0 bar
  • Raccordo per bottiglia: W24,32x1/14